Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10.2530 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total9.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial28500 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- Longitud a través del orificio105.3 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRCJO
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGN215KRRB
- Número de Upc del fabricante087796061941
- UPC_NO087796061941
- Peso31.12 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt