RCJO3 7/16

Timken (Fafnir)
RCJO3 7/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #00563405
No. Fabricante RCJO3 7/16
Precio5,804.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RCJO3 7/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #00563405
No. Fabricante RCJO3 7/16
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
Su precio$5,804.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO RCJO 3-7/16 4

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    12.0210 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    11.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    121.2 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    RCJO
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GN307KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796062023
  • UPC_NO
    087796062023
  • Peso
    47.3 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo