Motion
FEU318
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00563420
No. Fabricante FEU318
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00563420
No. Fabricante FEU318
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FEU318 BRILLANTE BLK FE-U318
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/8 in, Unidad de expansión para servicios pesados, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de espacio libre

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.8125 pulg.
  • Número de cojinete
    UG318L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble N, sello de laberinto H
  • Diámetro de longitud total
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6320 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3530 lb
  • Longitud a través del orificio
    2-3/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    8300 rpm
  • Serie
    300
  • Longitud del orificio
    1-59/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de expansión
    3/16 pulg.
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Peso
    5.5 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-13/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo