FEU322
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.3750 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), pesado, sello de holgura
Artículo MI #00563424
No. Fabricante FEU322
Precio2,516.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.3750 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), pesado, sello de holgura
Artículo MI #00563424
No. Fabricante FEU322
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
Precio2,516.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FEU322 BRILLANTE BLK FE-U322

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Longitud total
    5.1300 pulg.
  • Número de cojinete
    UG322L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Espacio libre
  • Altura total
    2.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    5.1300 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    2.1000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FEU322 - FEU322
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    7550 rpm
  • Serie
    FEU
  • Capacidad de carga dinámica
    7490 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    7550 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    Nailon
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327734589
  • Peso
    6.70 lb
  • Capacidad de carga estática
    4290 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.0000 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo