FEU324
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de separación/sin contacto
Artículo MI #00563426
No. Fabricante FEU324
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de separación/sin contacto
Artículo MI #00563426
No. Fabricante FEU324
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FEU324 BRILLANTE BLK FE-U324
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, Unidad de expansión para servicios pesados, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de espacio libre

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Número de cojinete
    UG324L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.0000 pulg.
  • Altura total
    2.4700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9126 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5390 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    2-15/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FEU324 - FEU324
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • RPM Máx.
    7200 rpm
  • Serie
    300
  • Longitud del orificio
    2-5/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    9126 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Capacidad de expansión
    9/32 pulg.
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    7200 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327883195
  • UPC_NO
    662327883195
  • Peso
    9.5 lb
  • Capacidad de carga estática
    5390 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-5/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo