Descripción general
Descripción del fabricante
FEU334 BRIDA FE-U334
- Rodamiento de bolas montado de 2 1/8 in, Unidad de expansión para servicios pesados, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de espacio libre
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-1/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro5.7500 pulg.
- Número de cojineteUG334L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica radial16070 lb
- Capacidad de carga estática radial10000 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- RPM Máx.4950 rpm
- Serie300
- Longitud del orificio3-1/16 pulg.
- Capacidad de expansión9/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327713133
- UPC_NO662327713133
- Peso19.2 lb
- Espaciado entre orificios de pernos5-3/4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad