FEU343
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00563437
No. Fabricante FEU343
Precio2,546.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00563437
No. Fabricante FEU343
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
Su precio$2,546.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FEU343 BRILLANTE BLK FE-U343
  • Rodamiento de bolas montado de 2 11/16 in, Unidad de expansión para servicios pesados, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de espacio libre

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Número de cojinete
    UG343L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    8.8750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23420 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lb
  • Longitud a través del orificio
    3-31/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • RPM Máx.
    3950 rpm
  • Serie
    300
  • Longitud del orificio
    3-13/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de expansión
    7/32 pulg.
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327735142
  • Peso
    33.3 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    7 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo