Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, Unidad de expansión para servicios pesados, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de espacio libre
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Número de cojineteUG347L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- Diámetro de longitud total9.0625 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial26140 lb
- Capacidad de carga estática radial17300 lb
- Longitud a través del orificio4-5/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- RPM Máx.3700 rpm
- Serie300
- Longitud del orificio4-3/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de expansión7/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327735326
- Peso38.08 lb
- Espaciado entre orificios de pernos7-1/4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt