Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 7/16 in, Unidad de expansión para servicios pesados, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de espacio libre
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro8.5000 pulg.
- Número de cojineteUG355L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Diámetro de longitud total11.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/4 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial35070 lb
- Capacidad de carga estática radial24100 lb
- Longitud a través del orificio5-5/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno1 pulg.
- RPM Máx.3100 rpm
- Serie300
- Longitud del orificio4-15/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de expansión11/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327883409
- Peso67.6 lb
- Espaciado entre orificios de pernos8-1/2 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt