FEU363
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), pesado, sello de espacio libre
Artículo MI #00563443
No. Fabricante FEU363
Precio12,736.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), pesado, sello de espacio libre
Artículo MI #00563443
No. Fabricante FEU363
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
Precio12,736.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FEU363 BRILLANTE BLK FE-U363

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Longitud total
    12.1300 pulg.
  • Número de cojinete
    UG363L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Espacio libre
  • Altura total
    5.7800 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    12.1300 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    5.5600 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FEU363 - FEU363
  • Tamaño del perno
    1-1/8 pulg.
  • RPM Máx.
    2750 rpm
  • Serie
    FEU
  • Capacidad de carga dinámica
    45000 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    2750 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    Nailon
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327963057
  • Peso
    78 lb
  • Capacidad de carga estática
    31600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    9.5000 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo