Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6570 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial9150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4750 lbf
- Longitud a través del orificio55.3 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6090 rpm
- SerieLCJO
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGN107KLLB
- Número de Upc del fabricante087796059115
- UPC_NO087796059115
- Peso5.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt