LCJO1 11/16

Timken (Fafnir)
LCJO1 11/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello laberíntico
Artículo MI #00563452
No. Fabricante LCJO1 11/16
Precio1,016.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
LCJO1 11/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello laberíntico
Artículo MI #00563452
No. Fabricante LCJO1 11/16
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
Precio1,016.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO LCJO 1-11/16 4

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.1870 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Diámetro de longitud total
    5.6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7100 lbf
  • Longitud a través del orificio
    62.4 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4830 rpm
  • Serie
    LCJO
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GN111KLLB
  • Número de Upc del fabricante
    087796059917
  • UPC_NO
    087796059917
  • Peso
    7.87 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo