Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.2510 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro de longitud total6.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial15300 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- Longitud a través del orificio70.4 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4380 rpm
- SerieLCJO
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGN115KLLB
- Número de Upc del fabricante087796060531
- UPC_NO087796060531
- Peso11.42 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt