Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.3080 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro de longitud total7.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial20400 lbf
- Capacidad de carga estática radial11600 lbf
- Longitud a través del orificio84.7 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3680 rpm
- SerieLCJO
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGN207KLLB
- Número de Upc del fabricante087796061552
- UPC_NO087796061552
- Peso16.32 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt