UCFUX-1

NTN
UCFUX-1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de sello de contacto
Artículo MI #00563474
No. Fabricante UCFUX-1
Precio182.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFUX-1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de sello de contacto
Artículo MI #00563474
No. Fabricante UCFUX-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$182.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFUX-1 BRG
  • Las unidades se pueden personalizar para incluir lubricante sólido apto para alimentos para partículas finas y aplicaciones farmacéuticas
  • Configuraciones de cuatro tornillos compatibles con equivalentes del sector
  • Todos los modelos incluyen un diseño de sello y deflector que evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los canales

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.2813 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UCX05-100D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.2813 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.3125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.6563 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UCFUX
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    A-UCX05-100D1
  • ID de la carcasa
    FU206D1V50
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359597844
  • UPC_NO
    4547359597844
  • Peso
    2.844 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo