Descripción general
Descripción del fabricante
YCJM 1-1/2 FLG
- Cartuchos bridados de cuatro pernos con insertos de rodamiento GYM-KRRB
- Ideal para aplicaciones de transportador, ventilador y soplador, aserradero y manejo de granos y alimentación
- Carcasas de hierro fundido duraderas con pintura en polvo para resistir la corrosión, los productos químicos y la exposición a la intemperie
- Cartuchos bridados de uso industrial para prolongar la vida útil de los cojinetes
- Sello de contacto
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.8440 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Longitud a través del orificio54.4 mm
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- SerieYCJM
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYM1108KRRB
- Número de Upc del fabricante087796197541
- UPC_NO087796197541
- Peso6.01 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad