Descripción general
Descripción del fabricante
FLG DE PERNO MSF 1-1/2 4
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro4.1340 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total5.3750 pulg.
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7310 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Longitud a través del orificio1.9380 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- RPM Máx.3700 rpm
- SerieMSF
- Número de Upc del fabricante747023012961
- UPC_NO747023012961
- Peso2.6 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad