YCJM1 15/16

Timken (Fafnir)
YCJM1 15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #00563537
No. Fabricante YCJM1 15/16
Price$334.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJM1 15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #00563537
No. Fabricante YCJM1 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$334.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YCJM 1-15/16 FLG
  • Cartuchos bridados de cuatro pernos con insertos de rodamiento GYM-KRRB
  • Ideal para aplicaciones de transportador, ventilador y soplador, aserradero y manejo de granos y alimentación
  • Carcasas de hierro fundido duraderas con pintura en polvo para resistir la corrosión, los productos químicos y la exposición a la intemperie
  • Cartuchos bridados de uso industrial para prolongar la vida útil de los cojinetes
  • Sello de contacto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.2480 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    64.7 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Serie
    YCJM
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GYM1115KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796189560
  • UPC_NO
    087796189560
  • Peso
    9.47 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo