Descripción general
- Cartuchos bridados de cuatro pernos con insertos de rodamiento GYM-KRRB
- Ideal para aplicaciones de transportador, ventilador y soplador, aserradero y manejo de granos y alimentación
- Carcasas de hierro fundido duraderas con pintura en polvo para resistir la corrosión, los productos químicos y la exposición a la intemperie
- Cartuchos bridados de uso industrial para prolongar la vida útil de los cojinetes
- Sello de contacto
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.9550 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial8000 lbf
- Longitud a través del orificio74.3 mm
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- SerieYCJM
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGY1204KRRB
- Número de Upc del fabricante087796196810
- UPC_NO087796196810
- Peso9.93 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt