Motion
MSF2.7/16
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano
Artículo MI #00563578
No. Fabricante MSF2.7/16
Precio1,173.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano
Artículo MI #00563578
No. Fabricante MSF2.7/16
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
Precio1,173.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF2.7/16 4 FLG DE PERNO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    7.3820 pulg.
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9890 lbf
  • Longitud a través del orificio
    2.9380 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • RPM Máx.
    2450 rpm
  • Serie
    MSF
  • Número de Upc del fabricante
    747023013395
  • UPC_NO
    747023013395
  • Peso
    6.8 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo