Descripción general
- Cartuchos bridados de cuatro pernos con insertos de rodamiento GYM-KRRB
- Ideal para aplicaciones de transportador, ventilador y soplador, aserradero y manejo de granos y alimentación
- Carcasas de hierro fundido duraderas con pintura en polvo para resistir la corrosión, los productos químicos y la exposición a la intemperie
- Cartuchos bridados de uso industrial para prolongar la vida útil de los cojinetes
- Sello de contacto
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.3080 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial9650 lbf
- Longitud a través del orificio81.5 mm
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- RPM Máx.2150 rpm
- SerieYCJM
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYM1208KRRB
- Número de Upc del fabricante087796197558
- UPC_NO087796197558
- Peso15.18 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt