Descripción general
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad
- Mantenimiento minimizado
- Sellos excelentes
- Llenado de grasa de litio-calcio de alta calidad
- Carcasa de hierro fundido
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.3740 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial14000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9890 lbf
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2800 rpm
- SerieEJERCICIO
- Cojinete de repuestoYAR 214-208-2F
- Número de Upc del fabricante7316571407180
- Peso13.01 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.