Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Diámetro de longitud total7.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio3-3/16 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieMBF
- Cojinete de repuestoNBG35-2-11/16
- UPC_NO781711646007
- Peso13.13 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt