F4BM 215-TF

SKF
F4BM 215-TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #00563610
No. Fabricante F4BM 215-TF
Precio600.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BM 215-TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #00563610
No. Fabricante F4BM 215-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$600.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BM UNIDAD MONTADA 215-TF BRIDA DE PERNO 4
  • Larga vida útil
  • Alta fiabilidad
  • Mantenimiento minimizado
  • Sellos excelentes
  • Llenado de grasa de litio-calcio de alta calidad
  • Carcasa de hierro fundido

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    197 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11930 lbf
  • Longitud a través del orificio
    82.6 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Serie
    EJERCICIO
  • Cojinete de repuesto
    YAR 216-215-2F
  • Número de Upc del fabricante
    7316577344267
  • UPC_NO
    7316577344267
  • Peso
    15.72 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos