Descripción general
Descripción del fabricante
FLG DE PERNO DE 4 ORIFICIOS DE MSF3 3"
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total7.7360 pulg.
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial16300 lbf
- Capacidad de carga estática radial11910 lbf
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- RPM Máx.2150 rpm
- SerieMSF
- Número de Upc del fabricante747023013432
- UPC_NO747023013432
- Peso9.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad