MBF-3-3/16
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-3/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00563623
No. Fabricante MBF-3-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-3/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00563623
No. Fabricante MBF-3-3/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MBF 3-3/16 4 FLG DE PERNO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    8.3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud a través del orificio
    3-17/32 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    MBF
  • Cojinete de repuesto
    NBG35-3-3/16
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo