Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro9.5313 pulg.
- Diámetro del círculo del perno9.5460 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio101.1 mm
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- SerieYCJM
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYM1307KRRB
- Número de Upc del fabricante087796221307
- UPC_NO087796221307
- Peso32.13 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt