Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro8.3125 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de fieltro
- Diámetro de longitud total10.5625 pulg.
- Ancho de la carcasa3.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior4.6250 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio4.6250 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- SerieMSFD
- Cojinete de repuesto3-315D
- Número de catálogo del fabricante713954
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461071397
- Peso56.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt