Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro6.7500 pulg.
- Longitud total8.4375 pulg.
- Número de cojinete2-34C
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total8.4375 pulg.
- Altura total3.5313 pulg.
- Ancho de la carcasa8.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general8.4375 pulg.
- Ancho del anillo interior4.1560 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Código de armonización8483.20.4040
- Capacidad de carga dinámica radial18681 lbf
- Capacidad de carga estática radial14496 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio4.1560 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- DescripciónRodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero al rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - MSF-52C
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- RPM Máx.1850 rpm
- SerieMSF
- Capacidad de carga dinámica18681 lbf
- Cojinete de repuesto2-34C
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima1850 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricanteMSF-52C
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461027448
- UPC_NO662461027448
- Peso25.9 lb
- Capacidad de carga estática14496 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos6.7500 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt