Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
- Ancho de la carcasa1.9375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior2.6250 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio2.6250 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- SerieMSF
- Cojinete de repuesto2-24TC
- Número de catálogo del fabricante706069
- Dibujo CAD
- Peso13.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt