Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno35 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Longitud a través del orificio42.9 mm
- Espaciado vertical del perno31.8 mm
- Diámetro del cubo95.3 mm
- Separación de la unidad46.4 mm
- Tamaño del pernoM10
- SerieUCFB200
- Cojinete de repuestoUC207
- UPC_NO0808250321339
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt