UCF208D1

NTN
UCF208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00563813
No. Fabricante UCF208D1
Precio139.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00563813
No. Fabricante UCF208D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$139.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF208D1 BRIDA BRG
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sellado y uso ligero con un anillo interior ancho para cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Bloqueo del tornillo de ajuste de punto de bola para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0156 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.0156 pulg.
  • Número de cojinete
    UC208D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    130 mm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.4062 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.0156 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Cojinete de repuesto
    UC208D1
  • ID de la carcasa
    F208D1
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001198
  • UPC_NO
    4547359001198
  • Peso
    3.924 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo