Descripción general
Descripción del fabricante
UCF210D1 FLG
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno50 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total143 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- País de origenJP
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general143 mm
- Código de armonización8483204040
- SerieUCF
- Número de Upc del fabricante029176543302
- UPC_NO029176543302
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad