Motion
UCF211

NTN
UCF211

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00563843
No. Fabricante UCF211
Price$257.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF211

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00563843
No. Fabricante UCF211
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
Price$257.15/each

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF211 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.1250 pulg.
  • Número de cojinete
    UC211
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.3750 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.6875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.2969 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    2-19/64 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UCF2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    UC211
  • ID de la carcasa
    F211
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359218565
  • UPC_NO
    4547359218565
  • Peso
    7.452 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo