Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno70 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Longitud total7.3800 pulg.
- Número de cojinete5214
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Diámetro de longitud total7.3750 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa58.70 mm
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general7.3800 pulg.
- Ancho del anillo interior2.7500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Código de armonización8483.20.4040
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio69.90 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- DescripciónRodamiento de bolas de brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - SF-214
- Tamaño del perno5/8 pulg.;M16
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieSF
- Capacidad de carga dinámica13971 lbf
- Cojinete de repuesto5214
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima2500 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricanteSF-214
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461052341
- UPC_NO662461052341
- Peso16.4 lb
- Capacidad de carga estática10063 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos5.8750 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt