Descripción general
Descripción del fabricante
SF-214C 4 FLG DE PERNO
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno70 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial13971 lbf
- Capacidad de carga estática radial10063 lbf
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2225 rpm
- SerieSF
- Cojinete de repuesto5214
- Peso16.4 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad