Descripción general
Descripción del fabricante
SF-215C 4 FLG DE PERNO
- Grasa compleja de litio (incluida)
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno75 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa60.30 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior77.80 mm
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio77.80 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSF
- Cojinete de repuesto5215C
- Número de catálogo del fabricante710339
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461054819
- Peso19.4 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad