MSF-307
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #00563889
No. Fabricante MSF-307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #00563889
No. Fabricante MSF-307
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF-307 4 FLG DE PERNO
  • Grasa compleja de litio (incluida)

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Número de cojinete
    5307
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Diámetro de longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1-15/16 pulg., 49.20 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Serie
    MSF
  • Capacidad de carga dinámica
    7340 lbf
  • Cojinete de repuesto
    5307
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    710174
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461053645
  • UPC_NO
    662461053645
  • Peso
    5.5 lb
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Profundidad general
    1-1/2 pulg., 38.10 mm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo