MSF-320
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 100 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #00563907
No. Fabricante MSF-320
Precio5,665.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 100 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #00563907
No. Fabricante MSF-320
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
Precio5,665.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF-320 4 FLG DE PERNO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.3125 pulg.
  • Longitud total
    10.5600 pulg.
  • Número de cojinete
    5320
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Diámetro de longitud total
    10.5625 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.8125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    10.5600 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4.6250 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    3.8125 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - MSF-320
  • Tamaño del perno
    1.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Serie
    MSF
  • Capacidad de carga dinámica
    29905 lbf
  • Cojinete de repuesto
    5320
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Gris
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    MSF-320
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461053744
  • UPC_NO
    662461053744
  • Peso
    55.1 lb
  • Capacidad de carga estática
    23553 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    8.3125 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo