Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno30 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Ancho de la carcasa34.10 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior42.90 mm
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio42.90 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- SerieMSF
- Cojinete de repuesto5306C
- Número de catálogo del fabricante710516
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461056080
- Peso4.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt