Descripción general
Descripción del fabricante
FX3Y2B08N BRILLANTE BLK FX3-Y2B08N
- Rodamiento de bolas montado de 1/2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Longitud total3.8800 pulg.
- Número de cojineteYG2B08NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Junta de laberinto, N Junta de labio
- Diámetro de longitud total3.8750 pulg.
- Altura total1.5310 pulg.
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.1250 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lb
- Capacidad de carga estática radial1110 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1.4700 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3Y2B08N - FX3Y2B08N
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.12000 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-15/32 pulg.
- Capacidad de carga dinámica2360 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima12000 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327034986
- UPC_NO662327034986
- Peso1.23 lb
- Capacidad de carga estática1110 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos3 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad