UCFL208D1

NTN
UCFL208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00563940
No. Fabricante UCFL208D1
Precio149.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00563940
No. Fabricante UCFL208D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$149.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL208D1 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6719 pulg.
  • Longitud total
    6.8750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.6719 pulg.
  • Número de cojinete
    UC208D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.8750 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.4062 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.0156 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UCFL2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    UC208D1
  • ID de la carcasa
    FL208D1
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001044
  • UPC_NO
    4547359001044
  • Peso
    1.51 lb
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo