Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Longitud total3.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- Diámetro de longitud total3.8750 pulg.
- Altura total1.6719 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0313 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4690 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Capacidad de carga dinámica radial2108 lbf
- Capacidad de carga estática radial1117 lbf
- Longitud a través del orificio1.4690 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- SerieVF2E
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVE-210
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF2E-210
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289520718
- UPC_NO662289520718
- Peso1.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt