Descripción general
Descripción del fabricante
FX3Y210N BRILLANTE BLK FX3-Y210N
- Rodamiento de bolas montado de 5/8 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Número de cojineteYG210NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Junta de laberinto, N Junta de labio
- Diámetro de longitud total3.8750 pulg.
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.1250 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lb
- Capacidad de carga estática radial1110 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.12000 rpm
- SerieFX3Y
- Longitud del orificio1-15/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327035013
- UPC_NO662327035013
- Peso1.25 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad