UELFLU-3/4

NTN
UELFLU-3/4

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #00563962
No. Fabricante UELFLU-3/4
Precio144.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFLU-3/4

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #00563962
No. Fabricante UELFLU-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$144.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFLU-3/4 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5313 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.5313 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UEL204-012D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Diámetro de longitud total
    4.4375 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.1563 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Ancho general
    1.7969 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga estática radial
    6650 N
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL204-012D1
  • ID de la carcasa
    FLU204D1V50
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359234251
  • UPC_NO
    4547359234251
  • Diámetro exterior
    2.4063 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo