Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 15/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.8906 pulg.
- Número de cojineteYG215NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Longitud a través del orificio1-13/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.9600 rpm
- SerieFX3Y
- Longitud del orificio1-3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327035044
- Peso1.8 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-57/64 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt