Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.8980 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total4.9410 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- Longitud a través del orificio1.3430 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- RPM Máx.6250 rpm
- SerieSFT
- Número de Upc del fabricante747023027064
- UPC_NO747023027064
- Peso0.9 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt