FX3Y218N
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #00564030
No. Fabricante FX3Y218N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #00564030
No. Fabricante FX3Y218N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3Y218N BRILLANTE BLK FX3-Y218N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/8 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.5938 pulg.
  • Número de cojinete
    YG218NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    H Junta de laberinto, N Junta de labio
  • Ancho de la carcasa
    19/32 pulg.
  • País de origen
    México
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    FX3Y
  • Longitud del orificio
    1-29/32 pulg.
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Número de Upc del fabricante
    662327035082
  • UPC_NO
    662327035082
  • Peso
    2.44 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-19/32 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo