UELFLU-1.3/16

NTN
UELFLU-1.3/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #00564045
No. Fabricante UELFLU-1.3/16
Precio132.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFLU-1.3/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #00564045
No. Fabricante UELFLU-1.3/16
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
Precio132.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFLU-1.3/16 UNIDAD DE COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.5938 pulg.
  • Longitud total
    5.5938 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.5938 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UEL206-103D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Diámetro de longitud total
    5.5938 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.3125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Ancho general
    1.9688 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19500 N
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 N
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL206-103D1
  • ID de la carcasa
    FLU206D1V50
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359234121
  • UPC_NO
    4547359234121
  • Diámetro exterior
    3.2813 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo