F2B-DL-104

Dodge
F2B-DL-104

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00564054
No. Fabricante F2B-DL-104
Precio227.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F2B-DL-104

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00564054
No. Fabricante F2B-DL-104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio227.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B-DL-104 2-BOLT FLG 128764
  • Dos tipos: DL de servicio estándar y DLM de servicio medio
  • Sello DualGuard: compuesto por un sello de labio único y un deflector de goma, estándar en todos los cojinetes de bolas DL/DLM.
  • Cubiertas de extremo a presión disponibles en stock para los diseños de carcasa más populares.
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos.
  • El collar de abrazadera concéntrico bloquea el cojinete al eje apretando un tornillo de cabeza de llave Allen simple.
  • El dispositivo antirrotación evita la rotación de la plaquita asociada con cargas ligeras o giratorias/aplicaciones de alta velocidad.
  • Opción de alta temperatura disponible para 400°F .
  • Más o menos 2° de desalineación estática.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas D-Lok
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Forma del orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.75 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Lubricación
    Grasa
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    128764
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.1200 pulg.
  • UPC_NO
    782475890521
  • Peso
    3.62 lb
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.1200 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo